Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Rapid 2-componenten blanke lak
Rapid 2-componenten blanke lak - 1
Rapid 2-componenten blanke lak - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Rapid 2-componenten blanke lak

Voor permanente verzegeling van bijgewerkte oppervlakken en nieuw gelakte kleine onderdelen
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
  • Zeer snel drogende, goed vloeiende blanke tweecomponentenlak die uitstekend bestand is tegen verwering, chemicaliën en benzine

  • Hoge opbrengst

  • Snel drogend

  • Constante verstuivingsdruk tot houder volledig leeg is

  • Uitstekend bestand tegen slijtage en krassen

  • Bij uitstek geschikt voor herstel van kleine schades
Opmerking

Verwerkingstijd na activering: max. 14 uur. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.