Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rapid 2-componenten blanke lak
Blanke lak voor permanente verzegeling van bijgewerkte oppervlakken en nieuw gelakte kleine onderdelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer snel drogende, goed vloeiende blanke tweecomponentenlak die uitstekend bestand is tegen verwering, chemicaliën en benzine
- Hoge opbrengst
- Snel drogend
- Constante verstuivingsdruk tot houder volledig leeg is
- Uitstekend bestand tegen slijtage en krassen
- Bij uitstek geschikt voor herstel van kleine schades
Verwerkingstijd na activering: max. 14 uur. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor hoogwaardig en duurzaam resultaat met laksystemen op basis van oplosmiddelen en water.
Spuitbus vóór activering ca. twee minuten krachtig schudden. Rode drukknop uit de dop nemen, de stift in de bodem van de bus plaatsen, stift tot de aanslag indrukken, rode drukknop verwijderen en weggooien. Spuitbus nog eens twee minuten krachtig schudden. Lak in 1-2 dunne spuitlagen op de voorbereide ondergrond aanbrengen. Tussentijdse droogtijd in acht nemen. Spreidend vermogen 250 ml: Circa 0,5-0,75 m. Stofdroog: 7 minuten Vingerdroog: 6 uur
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!