Verbeterde bescherming tegen spatwater en vuil
door schroefdop
Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +105°C
Stroomsterkte max.: 16 A
30 cm kabel 2,5 mm2 met geëxtrudeerde kunststof behuizing
Voldoet aan ISO 4165
Beschermingsklasse: IP 67
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!