Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1D-klemkoppeling voor Dynamoov
Nieuwe koppeling voor alle volledig uittrekbare geleiders van Dynamoov met verbeterde hoogteverstelling
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoogteverstelling van 3,5 mm zonder gereedschap
- Soepele bediening en gemakkelijk te bereiken
- De bevestigingsposities van de basis/voorkant zijn verschoven
- Vergrote uitsparing voor lade 69 mm
- Klikkoppeling kan worden gebruikt vanaf een lade met een breedte van minstens 138 mm
- Eenvoudige montage: De lade wordt op de geleider geschoven
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!