Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1-component-schuimpistool PURLogic® Xpress
Voor het professioneel aanbrengen van 1-componentpistoolschuim
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimaal afdichtsysteem
Dankzij de afdichtingscombinatie is afstellen van de naaldafdichting niet langer nodig
- Laag eigengewicht voor eenvoudig en moeiteloos gebruik
- Ergonomische handgreep zit stevig in uw hand
- De schuimhoeveelheid is traploos instelbaar voor een gelijkmatig spuitpatroon
- Eenvoudig te reinigen, dankzij de nanocoating blijft ophoping van schuim rond de naald en conus beperkt
Op de PURLOGIC®-pistolen dient u altijd een PU-schuimbus te schroeven. U dient het schuimpistool met geregelde tussenpozen te reinigen met PURLOGIC® Clean. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Te gebruiken voor alle Würth 1-componentschuimpistolen. Bij gebruik van andere bussen polyurethaanschuim dient u de werking vooraf te testen
Dit pistool is bestemd voor verwerking van 1-component polyurethaanschuim. Alle in de handel verkrijgbare pistoolschuim in spuitbussen met een standaard schroefdraad kunt u in combinatie met dit pistool gebruiken. Dankzij de nauwkeurige regeling van de schuimhoeveelheid kunt u dit pistool gebruiken voor het gecontroleerd en nauwkeurig vullen van voegen voor passende en veilige montage.
Vooraf controleren of het pistool werkt en voor de beoogde toepassing geschikt is. De schuimbus eerst goed schudden en daarna de dop verwijderen. Schroef het pistool op de rechtopstaande bus. Werk zonder onderbrekingen om te voorkomen dat er schuim aan de zijkant van de adapter naar buiten komt (indien nodig verwijderen met PU foam clean, artikelnr. 0892 160). Druk de trekker lichtjes in om het pistool met schuim te vullen. Het pistool is nu gebruiksklaar.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!