Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Randenlijm
1-component-polyurethaanlijm voor het lijmen van polystyreen hardschuimplaten aan randen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ideaal afgestemde producteigenschappen
- Hoge opbrengst
- Snelhardend
- Goede hechteigenschappen
- Zeer geringe uitzetting achteraf
Eenvoudige verwerkings- en aanbrengmethode
- Bus droogt niet uit wanneer deze goed wordt gebruikt en opgeslagen
- Bussen blijven bruikbaar na onderbrekingen in de aanbrenging
- Geen complexe reiniging van gereedschappen of machines nodig
- Minder opslagruimte vereist door hoog rendement
Hoge opbrengst (15 m²/bus)
Hoge mate van materiaalduurzaamheid
- Waterbestendig
- Bestand tegen veroudering
- Rot niet
- Bestand tegen een groot aantal verschillende verfsoorten en chemicaliën
Niet belastend voor het milieu
- Uitstekende warmte-isolatie
- Bevat geen FK's en HFK's
De randenlijm is alleen een montagehulpmiddel voor het vastzetten van isolatieplaten. De uiteindelijke hechtsterkte wordt verkregen door de contactdruk van de grond, het grind, enz. dat als opvulmiddel wordt gebruikt. Het opvullen moet binnen 14 dagen na het hechten plaatsvinden.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
1-component-polyurethaan-randenlijm voor het lijmen van polystyreen hardschuimplaten bij randen van buitengevels volgens DIN 4108-2. Hecht aan alle gangbare bouwondergronden zoals: beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, metaal, polystyreen en bitumen.
Vóór gebruik moet de bus stevig op het pistool worden geschroefd en ca. 30 keer met het pistool aan de onderkant worden geschud om de hechtsterkte te optimaliseren. Na het vaststellen van de lijmstrook spuit u de lijm van onder naar boven zo verticaal mogelijk op de ondergrond. Druk de isolatieplaten er binnen 8 minuten stevig op vast en fixeer ze licht. U voltooit de aanbrenging door alle open voegen te dichten met de randenlijm en na het uitharden overhangende randen af te snijden. Wanneer de werkzaamheden worden onderbroken of voltooid, moet de dop van het pistool dicht zijn. Reinig het pistool met PURLOGIC Clean. Uitgeharde lijm moet mechanisch worden verwijderd. Raadpleeg voor uitgebreide informatie het technische gegevensblad vóór gebruik.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!