PURPLUS Standaard
PURPLUS Standaard - 1
PURPLUS Standaard - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PURPLUS Standaard

Montage- en vulschuim voor het aanbrengen met pistool

  • Chemische basis: Polyurethaanprepolymeer
  • Kleur: Groen
  • Geur: Karakteristiek
  • Dichtheid: 25 kg/m³
  • Celstructuur: Medium - fijn
  • Kleefvrij na: 10 min
  • Voorwaarde kleefvrij oppervlak: bij 23 °C en 50% vochtigheid
  • Snijdbaar na: 45 min
  • Voorwaarde snijbaarheid: bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid
  • Volle belastbaarheid: 24 h
  • Voorwaarde volle belastbaarheid: bij 30 mm klevende lijn, 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Varieert afhankelijk van invloeden van buiten af.
  • Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
  • Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C
  • Minimale verwerkingstemperatuur omgeving: 5 °C
  • Maximale verwerkingstemperatuur omgeving: 35 °C
  • Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds: 5 °C
  • Maximale verwerkingstemperatuur ondergronds: 35 °C
  • Min. temperatuurbestendigheid: -40 °C
  • Max. temperatuurbestendigheid: 90 °C
  • Brandklasse: B3
  • Voorwaarde brandklasse: conform DIN 4102-1
  • Opbrengst (volume) ca.: 54 l
  • Inhoud: 880 ml
  • Container: Kan
  • Gewicht inhoud: 742 g
  • Houdbaarheid vanaf productie: 12 maanden
  • Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie: droge ruimte, 5 °C tot 25 °C
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
Art.-nr. Chemische basis Kleur Geur Dichtheid Aantal VE
Prijs/VE
089215211
Polyurethaanprepolymeer Groen Karakteristiek 25 kg/m³
12 st
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
Uitstekende hechting aan praktisch alle bouwondergronden (met uitzondering van PE, PP, PTFE en siliconen)



Betere geluids- en warmte-isolerende eigenschappen dan minerale wol, kurk en glasvezel



Vormvast


Geen volumeafname en slechts minimale uitzetting achteraf nadat het uithardingsproces is voltooid.



Hardt snel volledig uit



Gelijkmatige, fijncellige schuimstructuur



Bestand tegen veroudering



Bestand tegen een groot aantal verschillende oplosmiddelen, verfsoorten en chemicaliën

Opmerking

Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht. PURLOGIC® TOP kan worden aangebracht met de schuimpistolen PURLOGIC® Xpress, artikelnr. 08911524 en PURLOGIC® COMBIpress, artikelnr. 08911526. Andere pistolen zijn niet geschikt.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.