Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1C pistoolschuim Flex-schuim
1C-pistoolschuim voor elastische isolatie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer hoge elasticiteit
- Flex-schuim is uiterst flexibel en voorkomt daardoor het risico van een scheur in het schuim (ca. drie keer zo flexibel als in de handel verkrijgbaar PU-schuim)
- Elasticiteit > 50 %
- Winterschuim vanaf -10 °C
- Hoge akoestische isolatie tot 60 dB
- Bestand tegen rot, hitte en water
- Geregistreerd in de database voor ecologisch bouwen en ecologische renovatie
- Voorkomt warmtebruggen
Geschikt voor gebruik in de winter
- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tot -10 °C
- Bustemperatuur tot 5 °C
- Blijvend elastisch, ook bij temperaturen onder nul
Geteste productkenmerken
- Geluidsisolatie van voegen
- Thermische geleidbaarheid
- Luchtdoorlatendheid
- Geteste energiebesparingseigenschappen
- EMICODE-gecertificeerd
Bestand tegen veroudering
Fijncellige schuimstructuur
Milieuvriendelijk
- Uitstekende thermische isolatie
- Vrij van HCFK's, CFK's, HFK's en PFK's
Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout. Hecht niet aan PE, PP, siliconen, PTFE en vet.
Dit 1C PUR-schuim is geschikt voor het vullen, afdichten en isoleren van raam-, deur- en gevelverbindingen. Niet geschikt voor B1-toepassingen zoals ETICS.
Dankzij de hoge elasticiteit kunnen bewegingen van componenten effectiever worden geabsorbeerd. Hecht zich uitstekend aan conventionele bouwoppervlakken.
Schud het blik vóór elk gebruik krachtig ten minste 20x. Verwijder de veiligheidsafscherming en schroef de bus op de spuit. De toevoerhoeveelheid wordt geregeld door de trekker en de doseerschroef op het pistool te bedienen. Bij gebruik in combinatie met het AA210-mondstuk plaatst u het op het ventiel en draait u het 90° voor gebruik. De toevoerhoeveelheid wordt gedoseerd door de ventielhendel in te knijpen. Breng het schuim spaarzaam aan. Breng het schuim aan in een doorlopende rups. Met name voor verbindingen en holten van meer dan 30 mm: breng aan in lagen terwijl ze ondertussen worden bevochtigd. Zorg er echter voor dat er geen ijsvorming in het basismateriaal zit. De optimale temperatuur van de bus is 20 °C, bij lagere temperaturen
moet u rekening houden met een lagere schuimopbrengst. Bij het gebruik van het schuim bij vervormbare onderdelen, zoals vensterbanken of raamkozijnen, moeten de onderdelen stevig worden verankerd. Stel het schuim niet langdurig bloot aan de elementen, omdat het niet bestand is tegen UV-stralen. Snijd na het uitharden alle uitstekende schuimresten weg.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!