Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universeel 1C-schuim PU Zero White
Gebruiksklaar universeel isolatieschuim. Vrij van isocyanaat.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/554688323.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bevat geen isocyanaat
- Hechtingsvrije veiligheidsklep
- Goede hechteigenschappen aan randen
- Hecht aan alle gangbare bouwmaterialen (behalve polyethyleen, siliconen, vetten, oliën, matrijsscheidingsmiddelen en soortgelijke stoffen)
- Tot 10 meter opbrengst (gezamenlijk: 20x50 mm)
- Schuim is halfstijf, rotbestendig en bestand tegen veroudering
Dit product is geproduceerd in beheer van een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001, goedgekeurd door Bureau Veritas Certification.
Wurth ZERO PLUS purschuim is een snel uithardende purschuim die 100% vrij van isocyanaat is. Deze is geschikt voor het vullen, afdichten en isoleren van voegen en kieren voor de hele bouwklus.Het uitgeharde product heeft prima warmte- en geluidsisolerende eigenschappen en vormt een sterke verbinding met vele bouwmaterialen. Het schuim is door het gebrek aan isocyanaat zeer veilig en duurzaam in gebruik zonder in te leveren op de kwaliteit. Deze handige bus is zowel op een NBS purpistool te gebruiken, maar heeft ook een slang voor als je geen pistool hebt. Beter voor jezelf, beter voor anderen en beter voor het milieu.- Vullen van de ruimte rond mechanisch gemonteerde raam-, deursponningen en vensterbanken met schuim
- Vullen van verbindingsnaden en verbindingen in voorgemonteerde buitendeursponningen
- Vullen van holtes zoals kleinere nissen in de muur of kabelkanalen van welke soort dan ook met schuim
De ondergronden moet schoon, droog, lastdragend en vetvrij zijn. Een lichte bevochtiging van het oppervlak verbetert de hechting en uitharding, evenals de celstructuur van het schuim. Schud de bus ongeveer 20 keer goed om ervoor te zorgen dat de inhoud van de bus zich mengt en dat de schuimkwaliteit optimaal is.
Adapter gebruiken:
Als u een adapter gebruikt, draait u de pistoolring van de bus linksom eraf. Schroef de adapter samen met de verlengslang stevig vast op de klep tot zover mogelijk. De dosering van schuim kan nauwkeurig worden geregeld door de adapter in verschillende standen te drukken. Gebruik de adapter voorzichtig voor de regeling van de hoeveelheid schuim.
Pistool gebruiken:
Volg de informatie op in de bedieningsinstructies voor het pistool. Verwijder het bevestigingslipje op de veiligheidsadapter voor de pistoolring. Zet het blik op een geschikte plek en schroef het montagepistool en de adapter met schroefdraad vast
op de van schroefdraad voorziene ring van de bus. Kantel of draai de bus niet te veel tijdens dit proces. Doseer het schuim door gecontroleerd de trekker van het pistool in te drukken.
Vul voegen en holtes slechts matig, omdat het schuim tot 200% zal uitzetten. Snijd overtollig, volledig uitgehard schuim weg met een mes. Laat bussen die niet volledig zijn geleegd op het doseerpistool tot het volgende gebruik.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!