- Met trekontlasting
- Inclusief 15 krimpcontacten (12 x 1,5 mm2, 3 x 2,5 mm2)
ADR-goedgekeurd, TÜV-gecertificeerd, voldoet aan ISO 12098
Voor aansluiting van contactdozen van de trekker op contactdozen van de aanhanger of oplegger
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!