Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Aluminium persframe, 15-delig voor silent-lagers
Aluminium persframe, 15-delig voor silent-lagers - 1
Aluminium persframe, 15-delig voor silent-lagers - 2
Aluminium persframe, 15-delig voor silent-lagers - 3
Aluminium persframe, 15-delig voor silent-lagers - 4
Aluminium persframe, 15-delig voor silent-lagers - 5
Aluminium persframe, 15-delig voor silent-lagers - 6
Aluminium persframe, 15-delig voor silent-lagers - 7
Aluminium persframe, 15-delig voor silent-lagers - 8
Aluminium persframe, 15-delig voor silent-lagers - 9
Aluminium persframe, 15-delig voor silent-lagers - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aluminium persframe, 15-delig voor silent-lagers

Inrichting voor het monteren en demonteren van slijtdelen van het chassis
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
  • Bijzonder lichte aluminium constructie voor drukkrachten tot 12 ton

  • Optionele toepassing met 12 t. mechadraulische en holle zuigercilinders

  • Inclusief trapeziumvormige draadspil TR27 en systeemadapter voor Würth (∅ 29 mm) en standaardaccessoires (∅ 21 mm)


Leveringsomvang:


  • 1 x persframe, gemonteerd, 4-delig, bestaande uit 1 bovenste dwarssteun (montage 2-3/4 inch x 16T), 2 trekveren van 210 mm en 1 onderste dwarssteun (montage TR20)

  • 1 x aandrijfspil TR27, lengte 310 mm

  • 1 x insteekadapter ∅ 20,5 mm, voor spil TR27

  • 1 x schroefdraadverloopstuk 2-3/4 inch x 16T tot 1-1/2 inch x 16T

  • 1 x schroefdraadverloopstuk 1-1/2 inch x 16T tot TR27

  • 2 x trekveer 125 mm (verlengstuk)

  • 1 x afstandswerkspindel TR20 lengte 145 mm, voor onderste dwarssteun

  • 1 x inschroefbare adapter TR20 lengte 30 mm, voor onderste dwarssteun

  • 1 x bevestigingsadapter ∅ 20,5 mm, voor onderste dwarssteun

  • 2 x vergroting voor insteek- en opzetadapters, voor Govoni-systeem