Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminium persframe, 15-delig voor silent-lagers
Inrichting voor het monteren en demonteren van slijtdelen van het chassis
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bijzonder lichte aluminium constructie voor drukkrachten tot 12 ton
- Optionele toepassing met 12 t. mechadraulische en holle zuigercilinders
- Inclusief trapeziumvormige draadspil TR27 en systeemadapter voor Würth (∅ 29 mm) en standaardaccessoires (∅ 21 mm)
Leveringsomvang:
- 1 x persframe, gemonteerd, 4-delig, bestaande uit 1 bovenste dwarssteun (montage 2-3/4 inch x 16T), 2 trekveren van 210 mm en 1 onderste dwarssteun (montage TR20)
- 1 x aandrijfspil TR27, lengte 310 mm
- 1 x insteekadapter ∅ 20,5 mm, voor spil TR27
- 1 x schroefdraadverloopstuk 2-3/4 inch x 16T tot 1-1/2 inch x 16T
- 1 x schroefdraadverloopstuk 1-1/2 inch x 16T tot TR27
- 2 x trekveer 125 mm (verlengstuk)
- 1 x afstandswerkspindel TR20 lengte 145 mm, voor onderste dwarssteun
- 1 x inschroefbare adapter TR20 lengte 30 mm, voor onderste dwarssteun
- 1 x bevestigingsadapter ∅ 20,5 mm, voor onderste dwarssteun
- 2 x vergroting voor insteek- en opzetadapters, voor Govoni-systeem
Ideaal voor het monteren en demonteren van silent-lagers, bussen, moffen, steunverbindingen, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!