Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
13-polige stekker 12V
13-polige stekker 12V - 1
13-polige stekker 12V - 2
13-polige stekker 12V - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

13-polige stekker 12V

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Schroefverbinding met rubberen afdichting


Biedt bescherming tegen spatwater en vuil



Een schroefverbinding is geschikt voor kabels met een diameter van 9,0 mm tot 11,5 mm



Met bajonetverbinding


Markering van contacten voldoet aan ISO 11446



Schroefcontacten bestand tegen hogere trekbelasting



Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +85°C



Stroomsterkte: max. 25 A (met 2,5 mm² kabel)

Voldoet aan ISO 11446