Schroefverbinding met rubberen afdichting
Biedt bescherming tegen spatwater en vuil
Een schroefverbinding is geschikt voor kabels met een diameter van 9,0 mm tot 11,5 mm
Met bajonetverbinding
Markering van contacten voldoet aan ISO 11446
Schroefcontacten bestand tegen hogere trekbelasting
Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +85°C
Stroomsterkte: max. 25 A (met 2,5 mm² kabel)
Voldoet aan ISO 11446
Gemonteerd op aanhanger
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!