Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
13-polige contactdoos 12V Met uitschakelcontact voor mistlicht achter
13-polige contactdoos 12V Met uitschakelcontact voor mistlicht achter - 1
13-polige contactdoos 12V Met uitschakelcontact voor mistlicht achter - 2
13-polige contactdoos 12V Met uitschakelcontact voor mistlicht achter - 3
13-polige contactdoos 12V Met uitschakelcontact voor mistlicht achter - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

13-polige contactdoos 12V Met uitschakelcontact voor mistlicht achter
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
Inclusief rubberen voet



13-polig systeem


  • Bajonetverbinding

  • Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +85°C

  • Stroomsterkte: max. 25 A (met 2,5 mm² kabel)

  • Markering van contacten voldoet aan ISO 11446

  • Schroefcontacten bestand tegen hogere trekbelasting

Voldoet aan ISO 11446



Beschermingsklasse IP 54