Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PURLOGIC PU Lijmschuim
Op polyurethaan gebaseerde verspuitbare constructielijm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eéncomponenten polyurethaanlijm, superkrachtig, klaar voor gebruik
- Krachtige hechting vanaf de eerste hechtmomenten, zelfs bij lage temperaturen
- Uitstekende hechting op de meeste materialen en oppervlakken in de bouwindustrie, met uitzondering van glaswol, minerale wol, siliconen, PE, PP en PTFE
- Nauwkeurige en economische dosering
- Snel en eenvoudig in gebruik, bespaart echt tijd
- Geschikt voor verlijming op verticale oppervlakken
- Droogt snel zonder krimpen
- Lage uitzetting voor snelle, betrouwbare plaatsing van panelen en te verlijmen onderdelen
- Goede mechanische sterkte en thermische en akoestische isolatie
- Flexibel, verkruimt niet
- Oplosmiddelvrij voor comfortabel werken
- Bestand tegen oplosmiddelen, lak en andere chemicaliën
- Niet gevoelig voor veroudering
- Rotbestendig. Goede weerstand tegen schimmels
- Niet UV-bestendig
Gevaarlijk. Volg de aanwijzingen voor gebruik
Multifunctionele lijm voor duurzame, voordelige en effectieve bevestiging van thermische isolatiepanelen binnen en buiten. Ook geschikt voor het bevestigen gipsplaatwanden, gasbeton, niet-dragende binnenmuren, scheidingswanden, enz. Hecht aan alle standaard bouwoppervlakken zoals beton, pleister, baksteen, steen, hout, kurk, staal, gegalvaniseerd staal, stijf PVC, bitumineuze oppervlakken, geëxtrudeerd en geëxpandeerd polystyreen, glasvezel, enz. Kan ook worden gebruikt voor de montage van verdeeldozen
Schud de spuitbus stevig voor gebruik (ongeveer 30 seconden). Schroef het pistool op het ventiel. Bescherm eerst alle oppervlakken rond het werkgebied. Ontvet en reinig de te behandelen oppervlakken. Schud de spuitbus regelmatig tijdens het aanbrengen. Lijm die niet is uitgehard, kan worden verwijderd met een geschikt product of een beetje aceton. Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd
Isolatiepanelen
Voor de beste resultaten houdt u het pistool op een afstand van ongeveer 1–2 cm van het te lijmen oppervlak. Breng de lijm aan in lijnen van 30 mm breed, in verticale stroken, op de contouren en in een W-vorm, waarbij u ten minste 3 cm van de rand weg blijft. Controleer of ten minste 40% van het oppervlak is bedekt met lijm, wanneer u het paneel op het oppervlak drukt. Lichtgewicht panelen kunnen onmiddellijk worden aangebracht zonder te wachten. Bij zwaardere materialen, afhankelijk van de weersomstandigheden, moet u 4 tot 8 minuten wachten voordat u deze aanbrengt. Plaats vervolgens het te verlijmen paneel of onderdeel gelijmd op het oppervlak en druk gedurende 30 seconden tot 1 minuut stevig aan. Controleer de positie en stel deze indien nodig bij met geschikt gereedschap. In sommige gevallen kan tijdelijke extra mechanische bevestiging nodig zijn
Niet-dragende muren
Verlijming van bakstenen, gasbeton, steen, hoogovensteen, is alleen geschikt voor niet-dragende muren. Breng de lijm horizontaal aan in lijnen van 30 mm breed. Geen wachttijd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!