Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Motorafdichtmiddel Motorverzegeling
Vervanging voor vaste-stofafdichtingen rondom de motor, op druktanks evenals op schroefverbindingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende thermische stabiliteit
Ook betrouwbaar voor afdichting bij lage temperaturen tot 280°C.
Drukvast tot circa 700 bar
Ook geschikt voor hogedrukleidingen en druktanks.
Zeer goede hechting
Dicht permanent en sterk hechtend af, met uitzondering van metalen en glazen en keramische oppervlakken.
Goede aanpasbaarheid
- Ook geschikt voor ongelijke afdichtingsoppervlakken
- Er wordt een complete afdichting gerealiseerd
Blijvend elastisch
Voorkomt loslating bijv. als gevolg van trillingen of schokbelasting
Beschermt tegen corrosie
Vult tussenruimten volledig.
Bevat geen siliconen en oplosmiddelen
DOS-systeem:
- Praktische bediening met één hand dankzij slimme draaivergrendeling
Eén hand blijft altijd vrij.
- Continu verstelbaar doseersysteem
Dosering kan worden aangepast aan de toepassing en om verbruik en kosten tot een minimum te beperken.
- Geen residumateriaal in doseerhals
Kostenefficiënt dankzij vrijwel volledige lediging, geen residu
Niet geschikt als cilinderkoppakking. Bij langdurige blootstelling kunnen de volgende kunststoffen worden aangetast: polyvinyl, ABS, SAN, polysulfoon, PVC, polycarbonaat, polystyreen en gelakte oppervlakken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Het afdichtmiddel op basis van epoxyhars kan worden gebruikt voor alle soorten metaal, keramiek en glas. Het uiterst temperatuurbestendig, blijvend elastische afdichtmiddel is bijzonder geschikt voor alle gladde en gegroefde oppervlakken van motorpakkingen, flensverbindingen, drukketels, compressoren en alle schroefverbindingen.
Auto-industrie:
Krukaslagers, krukassen, koppelingen, pompen en regelcilinders van servosystemen, hydraulische regeling van automatische transmissies, differentieel- en transmissiehuizen, klepdeksels, enz.
Machinebouw:
Pompen van alle soorten, turbines, compressoren, generator- en transmissiehuizen, hydraulische systemen, enz.
Elektrische industrie:
Schakelaars, schakelaarapparaten, motorbehuizingen, enz.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Bij voorverwarmde oppervlakken kunnen de onderdelen onmiddellijk worden samengevoegd. Bij kamertemperatuur dient u de onderdelen na 5-10 minuten samen te voegen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!