Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
1/4 inch multidopsleutel set, Black Edition 34 stuks
1/4 inch multidopsleutel set, Black Edition 34 stuks - 1
1/4 inch multidopsleutel set, Black Edition 34 stuks - 2
1/4 inch multidopsleutel set, Black Edition 34 stuks - 3
1/4 inch multidopsleutel set, Black Edition 34 stuks - 4
1/4 inch multidopsleutel set, Black Edition 34 stuks - 5
1/4 inch multidopsleutel set, Black Edition 34 stuks - 6
1/4 inch multidopsleutel set, Black Edition 34 stuks - 7
1/4 inch multidopsleutel set, Black Edition 34 stuks - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/4 inch multidopsleutel set, Black Edition 34 stuks

Uitgebreid assortiment dopsleutels in een geraffineerd zwart ontwerp met de nieuwe tweecomponenteninlay

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Eén gereedschap voor alle werkzaamheden: Multidopsleutel voor vijf verschillende aandrijvingen


  • Het multiprofiel is geschikt voor de vijf meest voorkomende aandrijvingen: zeskant metrisch, vierkant metrisch, twaalfkant metrisch, zeskant inch, TX buitenkant.


Hoogwaardige tweecomponenten gereedschapsinlay


  • De gereedschappen worden stevig in de inlay gehouden dankzij het klemeffect

  • De gereedschapinlay is ook extreem robuust en slijtvast


Black edition


  • Dankzij het zwart verchroomde oppervlak hebben de gereedschappen een geraffineerd uiterlijk
Opmerking
  • Alle producten die zijn gemarkeerd met 1 in de leveringsomvang kunnen afzonderlijk worden nabesteld in het zilverkleurige verchroomde ontwerp

  • De zwarte verchroomde gereedschappen zijn alleen verkrijgbaar in dit assortiment