Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Momentschroevendraaier 1/4 inch
Momentschroevendraaier voor gecontroleerd rechtsom aandraaien
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Activeringsnauwkeurigheid: ± 6% van de ingestelde waarde
Conform DIN EN ISO 6789:2003, type II, klasse D
Eenvoudige, snelle instelling van de momentschaal zonder extra gereedschap
Huls naar achteren duwen - handgreep draaien - klaar!
Zachte componentgreep met 1/4 inch vierkant aan einde van greep
Bijv. verlengstuk voor T-greep voor hogere krachtoverbrenging
Met ijkcertificaat en gebruiksaanwijzing, geleverd in een kunststof doos
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
Voor de professionele assemblage van bandenspanningscontrolesensoren, schroefverbindingen op auto's, fietsen, motoren, regelkasten, modelbouw, elektronische apparatuur, industriële assemblageactiviteiten en het snijden van inzetstukken
Ontspan de veer na gebruik en stel deze in op de laagste waarde
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!