Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Momentschroevendraaier 1/4 inch
Schroevendraaier met aanhaalmoment, 1/4-inch bevestiging, 1/4-inch aandrijving en rechtsom vastdraaien
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Nauwkeurig aanhalen met een triggernauwkeurigheid van +/- 6 % tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde
- Snel en eenvoudig aanhaalmoment instellen: Schuif gewoon de huls terug en draai het handvat
- De ergonomische handgreep met zachte kunststof componenten ligt prettig in de hand
- 1/4 inch buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep voor gebruik met een verlengstuk, bijvoorbeeld een T-greep
- Voldoet aan DIN en ISO 6789-1, type II, klasse D
- Met kalibratiecertificaat en gebruiksaanwijzing
- Geleverd in een kunststof box
- Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld
- Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
De Lenton-momentsleutel is ideaal voor de professionele montage van bandenspanningscontrolesystemen en -sensoren, evenals schroefverbindingen in de automobielsector, modelbouw, op fietsen en motorfietsen, in schakelkasten, elektronische apparaten, voor industriële assemblagewerkzaamheden en wisselplaten.
Ontspan de veer na gebruik en stel deze in op de laagste waarde
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!