Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1/4 inch dopsleutels Assortiment met 32 stuks
Dopsleutel met ingedrukte bits, praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitgebreid assortiment van 32 stuks in een stevige metalen doos
- Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
Bijpassende dopsleutels voor de meest gebruikte schroefverbindingen
- Het 1/4-inch assortiment omvat 12 dopsleutels met een sleutelwijdte van 4 tot 14 mm
- De praktische dopsleutels met ingedrukte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, binnenzeskant en TX
- Een schroevendraaiergreep is een praktische aanvulling op het assortiment
Krachtig en efficiënt aanhalen
- De twee starre verlengstukken kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen
- De flexibele verlenging maakt het ook mogelijk moeilijk bereikbare schroeven te bereiken
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vast- of losgedraaid
- De omkeerbare hendel kan worden gebruikt om te schakelen tussen rechts en links draaien, zodat u met één hand kunt werken
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!