Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Assortiment mini-ratelsleutels met dubbele ringsleuteluiteinden 31-delig
Assortiment mini-ratelsleutels met dubbele ringsleuteluiteinden 31-delig - 1
Assortiment mini-ratelsleutels met dubbele ringsleuteluiteinden 31-delig - 2
Assortiment mini-ratelsleutels met dubbele ringsleuteluiteinden 31-delig - 3
Assortiment mini-ratelsleutels met dubbele ringsleuteluiteinden 31-delig - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment mini-ratelsleutels met dubbele ringsleuteluiteinden 31-delig

Met de meest voorkomende korte dopsleutels en bits.
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
  • Uiterst korte dopsleutels en bits voor gebruik in de kleinste ruimtes

  • Ratelsleutel met speciale kom, met geoptimaliseerde werklengte van 115 mm


Leveringsomvang:


  • Bits 1/4 inch, lengte 18 mm: PH0, PH1, 2 x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; sleuf 4, 6 mm; binnenzeskant 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

  • Dopsleutels: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 1/4-inch ratelsleutel met dubbel ringsleuteluiteinde, 11 mm, zeskant