Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment mini-ratelsleutels met dubbele ringsleuteluiteinden 31-delig
Met de meest voorkomende korte dopsleutels en bits.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uiterst korte dopsleutels en bits voor gebruik in de kleinste ruimtes
- Ratelsleutel met speciale offset en geoptimaliseerde werklengte van 115 mm
Leveringsomvang:
- Voor 1/4 inch bits, lengte: 18 mm: PH0, PH1, 2x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; sleuf 4, 6 mm; binnenzeskant 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Dopsleutels: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4-inch ratelsleutel met dubbel ringsleuteluiteinde, 11 mm, zeskant
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!