Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1/4 inch dopsleutels Assortiment met 27 stuks
Praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, met multifunctionele ratel met kogelkop, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multifunctioneel assortiment van 27 stuks in een stevige metalen doos
- Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
Bijpassende dopsleutels voor de meest gebruikte schroefverbindingen
- Het 1/4-inch assortiment omvat negen dopsleutels met een sleutelwijdte van 6 tot 14 mm
- De 13 korte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, binnenzeskant en TX
Krachtig en efficiënt aanhalen
- Het starre verlengstuk kan worden gebruikt om kracht direct over te dragen
3 in 1: Multifunctionele ratel met kogelkop
- De ratel kan worden gebruikt als een conventionele ratel, als een schroevendraaier of als T-handgreep
- De ergonomische handgreep kan recht worden gebruikt of 90° worden versteld als T-handgreep
- Het mechanisme met zijn 72 tanden heeft een kleine draaihoek van 5° en kan 270° in het gewricht worden gedraaid
- De vierkantaandrijving is bijzonder robuust en duurzaam
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vast- of losgedraaid
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!