Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1/4 inch dopsleutels Assortiment met 16 stuks
Praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp met tegen stof beschermde ratel, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch assortiment van 16 stuks in een stevige metalen doos
- Dit assortiment omvat een compacte set basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik
- De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
Overeenkomstige dopsleutels voor de meest gebruikte schroefverbindingen
- Het 1/4-inch assortiment omvat 12 dopsleutels met een sleutelwijdte van 4 tot 14 mm
Krachtige, efficiënte bevestiging
- Met behulp van het starre verlengstuk wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk
Tegen stof beschermde omkeerbare ratel voor het werken onder moeilijke omstandigheden - bekroond met de Red Dot Design Award
- De slanke ratel heeft een offset-kop voor meer speling
- Het mechanisme, met 72 tanden, heeft twee soorten bescherming tegen verontreiniging (beschermingsgraad IP 5X) en is onderhoudsvrij dankzij permanente smering
- De vierkante aandrijving is bijzonder robuust en sterk
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
- De ergonomisch geoptimaliseerde omkeerhendel maakt het eenvoudig om te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien. Het is ook mogelijk om bij het vastdraaien op de kop van de ratel te drukken zonder per ongeluk van richting te veranderen
- Bijzonder krachtige bediening met één hand is mogelijk
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!