Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dopsleutels, 1/4 inch en 3/8 inch Assortiment met 35 stuks
Praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, zeskant, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch, 35-delig assortiment van 1/4-inch en 3/8-inch dopsleutels in een metalen doos
- Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
- Het assortiment omvat 25 dopsleutels met sleutelwijdtes van 4 tot 22 mm
Krachtig en efficiënt aanhalen
- De starre verlengstukken kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen
- De omschakelratels hebben een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaischijf
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!