Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Dopsleutels 1/2 inch en 1/4 inch Assortiment met 56 stuks

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dopsleutels 1/2 inch en 1/4 inch Assortiment met 56 stuks

ZEBRA® -gereedschap van professionele kwaliteit, in praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp
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
Zeer uitgebreid assortiment, 56 stuks, in een stevige metalen doos


  • Dit assortiment omvat geavanceerde, uitgebreide basisapparatuur voor werkplaatstoepassingen en voor mobiel gebruik

  • De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt


Bijpassende dopsleutels en bits voor vrijwel elke schroef


  • Het 1/4-inch assortiment omvat 12 dopsleutels met een sleutelwijdte van 4 tot 14 mm

  • Het 1/2-inch assortiment omvat 19 dopsleutels met sleutelwijdtes van 10 tot 32 mm, een praktische insteekhandgreep en een adapter met snelwisselkop voor de 15 bits

  • De korte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, dopsleutel (binnenzeskant) en TX

  • Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn


Krachtige en efficiënte schroefverbindingen met gereedschap van 1/4 inch en 1/2 inch


  • Met behulp van de starre verlengstukken (verkrijgbaar in twee uitvoeringen) wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk

  • Het cardangewricht wordt afgeremd en houdt de hoek in de opgegeven positie

  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid

  • De draaischijf wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag