Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig - 1
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig - 2
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig - 3
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig - 4
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig - 5
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig - 6
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig

Bestaat uit krachtdopsleutelinlays in de maten 17/19/21 met versterkte ring voor een lange levensduur
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
  • Norm: DIN 3121/ISO 1174

  • Vorm: lang


Lange levensduur


Versterkte ring voor een minstens twee keer langere levensduur dan standaard krachtdoppen voor lichtmetalen velgen.



Verwisselbare kunststof huls


Kunststof coating ter bescherming van aluminium velgen



Dopsleutels met kleurcodering


Benodigde maat is gemakkelijker te herkennen, spaart tijd.