Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
1/2 inch krachtdop Met versterkte ring voor lange levensduur
1/2 inch krachtdop Met versterkte ring voor lange levensduur - 1
1/2 inch krachtdop Met versterkte ring voor lange levensduur - 2
1/2 inch krachtdop Met versterkte ring voor lange levensduur - 3
1/2 inch krachtdop Met versterkte ring voor lange levensduur - 4
1/2 inch krachtdop Met versterkte ring voor lange levensduur - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/2 inch krachtdop Met versterkte ring voor lange levensduur

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Norm: DIN 3121/ISO 1174

  • Vorm: lang


Lange levensduur


Versterkte ring voor een minstens twee keer langere levensduur dan standaard krachtdoppen voor lichtmetalen velgen.



Verwisselbare kunststof huls


Kunststof coating ter bescherming van aluminium velgen



Dopsleutels met kleurcodering


Benodigde maat is gemakkelijker te herkennen, spaart tijd.