Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1/2 inch krachtdop met versterkte ring voor lange levensduur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Norm: DIN 3121/ISO 1174
- Vorm: lang
Lange levensduur
Versterkte ring voor een minstens twee keer langere levensduur dan standaard krachtdoppen voor lichtmetalen velgen.
Verwisselbare kunststof huls
Kunststof coating ter bescherming van aluminium velgen
Dopsleutels met kleurcodering
Benodigde maat is gemakkelijker te herkennen, spaart tijd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!