Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
1/2 inch dopsleutels Assortiment met 31 stuks
1/2 inch dopsleutels Assortiment met 31 stuks - 1
1/2 inch dopsleutels Assortiment met 31 stuks - 2
1/2 inch dopsleutels Assortiment met 31 stuks - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/2 inch dopsleutels Assortiment met 31 stuks

Korte en lange doppen voor zeskant, TX en veeltand, ZEBRA®-gereedschappen van professionele kwaliteit
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
Speciaal 31-delig assortiment voor de automobiel- en cargosector in een robuuste metalen doos


  • Dit assortiment omvat speciale uitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik

  • De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt


Krachtige, efficiënte bevestiging


  • Compleet 1/2 inch-assortiment korte en lange dopsleutels.

  • Alle gangbare doppen voor zeskant, TX en veeltand


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag