Reinigingsdoeken, mengweefsel

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Reinigingsdoeken, mengweefsel

Universeel wapen tegen vuil, vloeistoffen en verontreinigingen die met een eenvoudige veegbeweging kunnen worden verwijderd

  • Container: Plastic zak
  • Lengte x breedte: 60 x 40 cm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur DIN Gewicht inhoud Container Aantal VE
Prijs/VE
0899800225
Kleurig 25 kg Plastic zak
1 st
0899800224
Kleurig 61650 10 kg Plastic zak
1 st
0899800226
Wit 25 kg Plastic zak
1 st
0899800223
Wit 10 kg Plastic zak
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
  • Goede absorptie

  • Gerecycled materiaal

  • Kan meerdere keren worden gebruikt
Opmerking

Dit product is niet nieuw en er kunnen productschommelingen optreden als gevolg.



De afbeelding voor witte kledingdoeken kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid.