ProBase type C steunbeugel voor stijl
Steunbeugel voor stijl D-CO-H-2TL/ZN-NI
PAALDRAGER-D-CO-H-2DL-(ZNNI)-L130C
Art.-nr. 0681300004
EAN 4065233125681
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer hoge belastingscapaciteit in alle belastingsrichtingen
- Bespaart tijd tijdens de montage dankzij de verwijderbare kopplaat en de aansluiting van de twee onderdelen met een 55 mm wartelmoer als schroefverbinding
- Geoptimaliseerde schuine schroefaansluiting met systeemschroeven van 8 x 160 mm zink-nikkel voorkomt splijten van hout
- Hoogteverstelling mogelijk bij vollast
- Vereenvoudigde en nauwkeurige installatie dankzij het centreerpunt
CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-15/0540
CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-15/0540
Datasheets(X)
Lastdragende aansluiting, voor de hoogste belastingen in houtconstructies tussen steunen en substraat
![]() | |
Uitvoering | Voor statische doeleinden |
Basishoogte | 150 mm |
Minimale/maximale hoogte (H) | 150-200 mm |
Karakteristiek draagvermogen druk | 129 kN |
Karakteristiek draagvermogen van dwarsbelasting | 4,28 kN |
Karakteristiek draagvermogen van spanning | 40,2 kN |
Geschikt voor min. postdoorsnede | 121 x 120 mm |
Grondplaatformaat | 140 x 140 x 12 mm |
Aantal gaten D 10 mm | 3 st |
Aantal gaten D 15 mm | 4 st |
Goedkeuring | ETA |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinknikkel |
Gewicht | 3840 g |
| Technische informatie | ||
| Art.nr. 0681 300 004 | ||
| Art.nr. 0681 300 005 | ||
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!