Primer
Verf COPPERANT KC RAPID PRIMER
SNELGROND-WIT-750ML
Art.-nr. 9501015676
EAN 4099618054242
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De Copperant KC Rapid Primer is een hoogwaardige witte alkydhars primer die zorgt voor een uitstekende basislaag
- Sneldrogend, waardoor projecten efficiënt kunnen worden afgerond
- Ideaal voor gebruik binnen een breed temperatuurbereik, wat flexibiliteit biedt in verschillende werkomstandigheden
- Langdurige houdbaarheid bij juiste opslag, waardoor de primer klaar is voor gebruik wanneer dat nodig is
- Optimale droogtijd bij standaard kamertemperatuur en relatieve vochtigheid, wat zorgt voor een betrouwbare afwerking
Datasheets(X)
Geschikt voor snel drogende schilderprojecten binnen en buiten bij temperaturen van 10°C tot 25°C.
Kleur | Wit |
Inhoud | 750 ml |
Gewicht inhoud | 750,000 g |
Chemische basis | Alkydhars |
Droogtijd | 12 h |
Maximale verwerkingstemperatuur | 10 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | 25 °C |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | originele container, koele, vorstvrije en droge opslagruimte |
Voorwaarde droogtijd | bij 20 °C en 60% relatieve vochtigheid |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |