Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Primer EURASOL® Primer Plus SK

EURASOL Haftplus SK primer
PRIMER-EURASOL-PLUS-SK-1000G

Art.-nr. 0893992715

EAN 4056807237053

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Primer EURASOL® Primer Plus SK

Art.-nr. 0893992715
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
Oplosmiddelvrije hechtprimer voor betere hechting van Eurasol®-, butyl- en bitumen-tapes op minerale en absorberende ondergronden.

Verhoogt in aanzienlijke mate de kleefkracht dankzij de zelfklevende formule


Vezelige en poreuze ondergronden worden gehard, tapes kunnen daarna op deze ondergronden veilig worden vastgehecht.



Milieu- en gebruiksvriendelijk


  • Geurloos, en er komen geen toxische stoffen of oplosmiddelen vrij

  • Praktische doseerfles dus eenvoudig en schoon aan te brengen


Goede materiaalverdraagzaamheid


Aangrenzende oppervlakken worden niet aangetast



Goede bestendigheid tegen water en warmte na volledige opdroging



Snel volledig droog

Opmerking

Ingedikte Eurasol Primer Plus kan worden verdund met water. Eurasol Primer Plus SK kan in verse toestand worden gereinigd met water. Na uitharding gewoonlijk alleen mechanisch te verwijderen.



Droogtijden kunnen variëren naar gelang het ondergrondmateriaal (absorberend, niet-absorberend, vochtig, etc.) en de temperatuur. De hechtprimer moet worden beschermd tegen vocht totdat het volledig is uitgehard.



Wanneer het volledig is uitgehard, moet de structuur in geval van langdurige regen of sneeuw langer dan 16 uur worden afgedekt met bijv. een waterdampdoorlatend dekzeil.



Voorkom langdurige blootstelling aan vocht.



Toepassing op bevroren, ijsvrije oppervlakken is mogelijk, mits de weersomstandigheden op die werkdag +5 °C bereiken of overschrijden.

EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Oplosmiddelvrije hechtprimer voor betere hechting van EURASOL-, butyl- en bitumen-tapes op minerale en absorberende ondergronden.



Voor gebruik met:


  • Hechting op vezelplaten van zachte houtvezels, hout, cement en gips

  • Hechting van houten ondergronden op beton

  • Vensterafdichtband met butylstrips op dagkant
Handleiding

Schudden voor gebruik. Gelijkmatig opbrengen met een kwast of lakroller op een droge en vet- en stofvrije ondergrond. Sterk poreuze ondergronden, indien nodig, tweemaal behandelen. Opgebrachte laag laten opdrogen totdat deze transparant is voordat de tape wordt opgebracht en aangedrukt.

Chemische basis

Acrylaatpolymeerdispersie

Kleur na uitharding

Transparant

Gewicht inhoud

1000 g

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

1,02 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C, EN 542

Min. aan te brengen hoeveelheid bij vlakverlijming

100 g/m²

Voorwaarde aan te brengen hoeveelheid

afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak

Droogtijd

14 min

Resistent tegen

0 - Niet van toepassing

Materiaal compatibiliteit

0 - Niet van toepassing

Oplosmiddelvrij

Ja

VOC-concentratie (CH)

0 %

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds

-10 °C

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie