Prestole kooimoer
Plaatmoer motorruimtebekleding
PLAATMOER-ST-4,8MM-VZ-FL-VERZINKT
Art.-nr. 0501101436
EAN 4046777650549
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met name geschikt voor blinde montage
- Snelle montage door simpelweg in een vierkante of rechthoekige montageopening te drukken
- Trillings- en schokbestendig
Datasheets(X)
- Voor bekledingen, buizen en gesloten containers
- Met name geschikt voor blinde montage
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 13,00-14,50 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,80-1,60 mm |
Hoogte (A) | 8,70 mm |
Materiaaldikte (s) | 0,60 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | CK 67 |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Universeel, VAG |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | N10327101 |
installatielocatie | Interieur, Bodemplaat |