Premium momentsleutel 3/8 inch met doorsteekratel
MOMENTSLEUTEL-PREMIUM-3/8IN-(12-60NM)
Art.-nr. 0714730060
EAN 4062856946310
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nauwkeurig en gemakkelijk in het gebruik
- Nauwkeurigheid van de koppelbegrenzing van ± 3% tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde
- Extra grote dubbele schaal in Nm en ft-lb zorgt voor een betere leesbaarheid
- Met een extra micrometerschaal kan het moment nauwkeurig worden afgesteld met de klikfunctie
- Dankzij het innovatieve snelle afstelmechanisme kan het meetbereik sneller worden aangepast door aan de hendel te draaien
- De momentsleutel hoeft na gebruik niet te worden ontspannen, d.w.z. hij hoeft niet te worden teruggedraaid naar de laagste schaalwaarde
- Duidelijke akoestische en voelbare koppelbegrenzingskoppeling voor nauwkeurige schroefbewerkingen
- Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen met behulp van het trek-/duwmechanisme
Digitale identificatie met NFC-technologie
- Ingebouwde NFC-technologie maakt snelle en eenvoudige identificatie mogelijk, zelfs als het serienummer beschadigd of onleesbaar is
- Toegang tot vele digitale functies, zoals gecentraliseerd beheer via ORSYonline, herinneringen voor kalibratieafspraken en opdrachtverlening voor snelle reparaties
Hoogwaardige doorsteekratel voor een lange levensduur
- Ergonomische 2-componentenhandgreep voor moeiteloos en veilig werken
- Vergrendeling met duidelijk zichtbare gekleurde ring
- Met kalibratiecertificaat en met laser gegraveerd serienummer op de momentsleutel
- Geleverd in een robuuste kunststof box
- Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld
- Wij raden na 12 maanden of 5000 schroefbewerkingen jaarlijkse kalibratie aan via de Würth-reparatieservice (Master Service). Het interval begint wanneer de momentsleutel voor het eerst wordt gebruikt
- Duurzame robuuste vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled kunststof van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar
Datasheets(X)
Breed scala aan mogelijke toepassingen voor het gecontroleerd aanhalen van bouten en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen en voertuigen of voor industrie, handel of verankeringen.
![]() | |
Externe aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Aansluiting | 3/8 inch |
Min./max. meetbereik koppel | 12-60 Nm |
Min./max. meetbereik koppel in inches | 9-44 lbf.ft |
Aantal slagen van min. naar max. momentwaarde | 4.75 |
Uitvoering | Met 72 tanden - draaihoek 5 graden |
Schaalwaarde moment hoofdschaal | 5 Nm |
Schaalwaarde moment fijne schaal | 0,5 Nm |
Meetnauwkeurigheid koppel | +/- 3 % |
Geschikt voor rechtshandig gebruik | Ja |
Geschikt voor linkshandig gebruik | Ja |
ISO | 6789-2 |
Lengte (L1) | 349 mm |
Hefboomlengte (L2) | 250 mm |
Handvatlengte (L3) | 205 mm |
Ratelkophoogte (B1) | 18 mm |
Ratelkophoogte met vierkant (B2) | 29 mm |
Handvatdiameter (D1) | 36 mm |
Breedte ratelkop (D2) | 35 mm |