Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Premium momentsleutel 1/2 inch met doorsteekratel

MOMENTSLEUTEL-PREMIUM-1/2IN-(40-200NM)

Art.-nr. 0714730200

EAN 4062856259403

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Premium momentsleutel 1/2 inch met doorsteekratel

Art.-nr. 0714730200
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
Hoogwaardige momentsleutel met 1/2 inch vierkante doorsteekopname en ratelkop
  • Nauwkeurigheid van de koppelbegrenzing van ± 3% tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde

  • Ergonomische 2-componentenhandgreep voor moeiteloos en veilig werken

  • Extra grote dubbele schaal in Nm en ft-lb zorgt voor een betere leesbaarheid

  • Met een extra micrometerschaal kan het moment nauwkeurig worden afgesteld met de klikfunctie

  • Dankzij het innovatieve snelle afstelmechanisme kan het meetbereik aanzienlijk sneller worden aangepast door aan de hendel te draaien

  • De momentsleutel hoeft na gebruik niet te worden ontspannen, d.w.z. hij hoeft niet te worden teruggedraaid naar de laagste schaalwaarde

  • Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen met behulp van het trek-/duwmechanisme

  • Vergrendeling met duidelijk zichtbare gekleurde ring

  • Duidelijke akoestische en voelbare koppelbegrenzingskoppeling voor nauwkeurige schroefbewerkingen

  • Hoogwaardige doorsteekratel voor een lange levensduur

  • Met kalibratiecertificaat en met laser gegraveerd serienummer op de momentsleutel

  • Duurzame robuuste vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled kunststof van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar
Opmerking
  • Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld

  • Wij raden na 12 maanden of 5000 schroefbewerkingen jaarlijkse kalibratie aan via de Würth-reparatieservice (Master Service). Het interval begint wanneer de momentsleutel voor het eerst wordt gebruikt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Breed scala aan mogelijke toepassingen voor gecontroleerd aanhalen van bouten en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen en voertuigen/bedrijfswagens of voor industrie en handel of ankertechnologie

Aansluiting

1/2 inch

Min./max. meetbereik koppel

40-200 Nm

Min./max. meetbereik koppel in inches

30-146 lbf.ft

Aantal slagen van min. naar max. momentwaarde

8

Uitvoering

Met 72 tanden - draaihoek 5 graden

Schaalwaarde moment hoofdschaal

5 Nm

Schaalwaarde moment fijne schaal

1 Nm

Meetnauwkeurigheid koppel

+/- 3 %

Geschikt voor rechtshandig gebruik

Ja

Geschikt voor linkshandig gebruik

Ja

ISO

6789-2

Lengte (L1)

524 mm

Hefboomlengte (L2)

419 mm

Handvatlengte (L3)

205 mm

Ratelkophoogte (B1)

24 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

39 mm

Handvatdiameter (D1)

36 mm

Breedte ratelkop (D2)

45 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie