Premium momentsleutel 1/2 inch met doorsteekratel
MOMENTSLEUTEL-PREMIUM-1/2IN-(20-100NM)
Art.-nr. 0714730101
EAN 4062856946303
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Nauwkeurigheid van de koppelbegrenzing van ± 3% tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde
- Ergonomische 2-componentenhandgreep voor moeiteloos en veilig werken
- Extra grote dubbele schaal in Nm en ft-lb zorgt voor een betere leesbaarheid
- Met een extra micrometerschaal kan het moment nauwkeurig worden afgesteld met de klikfunctie
- Dankzij het innovatieve snelle afstelmechanisme kan het meetbereik aanzienlijk sneller worden aangepast door aan de hendel te draaien
- De momentsleutel hoeft na gebruik niet te worden ontspannen, d.w.z. hij hoeft niet te worden teruggedraaid naar de laagste schaalwaarde
- Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen met behulp van het trek-/duwmechanisme
- Vergrendeling met duidelijk zichtbare gekleurde ring
- Duidelijke akoestische en voelbare koppelbegrenzingskoppeling voor nauwkeurige schroefbewerkingen
- Hoogwaardige doorsteekratel voor een lange levensduur
- Met kalibratiecertificaat en met laser gegraveerd serienummer op de momentsleutel
- Duurzame robuuste vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled kunststof van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar
- Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld
- Wij raden na 12 maanden of 5000 schroefbewerkingen jaarlijkse kalibratie aan via de Würth-reparatieservice (Master Service). Het interval begint wanneer de momentsleutel voor het eerst wordt gebruikt
Datasheets(X)
Breed scala aan mogelijke toepassingen voor gecontroleerd aanhalen van bouten en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen en voertuigen/bedrijfswagens of voor industrie en handel of ankertechnologie
![]() | |
Aansluiting | 1/2 inch |
Min./max. meetbereik koppel | 20-100 Nm |
Min./max. meetbereik koppel in inches | 15-73 lbf.ft |
Aantal slagen van min. naar max. momentwaarde | 8 |
Uitvoering | Met 72 tanden - draaihoek 5 graden |
Schaalwaarde moment hoofdschaal | 5 Nm |
Schaalwaarde moment fijne schaal | 0,5 Nm |
Meetnauwkeurigheid koppel | +/- 3 % |
Geschikt voor rechtshandig gebruik | Ja |
Geschikt voor linkshandig gebruik | Ja |
ISO | 6789-2 |
Lengte (L1) | 422 mm |
Hefboomlengte (L2) | 318 mm |
Handvatlengte (L3) | 205 |
Ratelkophoogte (B1) | 24 mm |
Ratelkophoogte met vierkant (B2) | 39 mm |
Handvatdiameter (D1) | 36 mm |
Breedte ratelkop (D2) | 45 mm |