Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Prefab lijm-spouwanker RVS A4

Prefab lijmspouwanker RVS A2
PR-LIJMSP.A.-A2-35X115X30-50/15-35921

Art.-nr. 9501000702

EAN 8714318048426

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Prefab lijm-spouwanker RVS A4

Art.-nr. 9501000702

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universeel toepasbaar voor prefab binnenmuren en gelijmde buitengevel

Stabilisatie buitenmuur


Platte strip met 90° hoekzetting die in het werk wordt gemonteerd aan een prefabbetonnen binnenwand en vervolgens met het platte einde wordt gelijmd in de voeg van de buitenmuur.



Isolatiebevestiging


De isolatie op de prefab spouwanker geprikt (en met behulp van een bijpassende klemring op zijn plaast wordt gehouden).

Opmerking
  • Würth en GB stimuleren het gebruik van duurzame materialen en adviseren in buitengevels spouwankers uit RVS A4 en in bepaalde situaties RVS A2. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

115 mm

Spouwmaat

50 +/- 15 mm

Materiaal

RVS A2

Dikte

1,25 mm

Hoogte

35 mm

Breedte

30 mm

Gatenpatroon

1/8

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Klemring PLS Voor Prefab lijm-spouwanker

KLMRING-PREFAB-LIJMSPWANK-KS-D80-34107

Om de isolatie(deken) blijvend op de juiste plek in de spouw te positioneren en houden.
x 500 st