Precisieschuifmaat
Precisieschuifmaat met meetklok
PRECISIEUURSCHUIFMAAT
Art.-nr. 071576 10
EAN 4011231748834
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Aflezing 0,02 (1/50)
- Met vaststelschroef
- Van hoogwaardig roestvast staal, gesmeed en gehard
- Meetoppervlakken geschuurd en nauwkeurig geslepen
- Onstpiegelde meetklok voor betrouwbaar aflezen
- De aandrijving is stevig en stootvast
- De diepteschaal zit vast met een stevige metalen stang
- Geleverd in elegant kunststof etui
Datasheets(X)
Max. meetbereik lengte | 150 mm |
Beklengte | 40 mm |
Lengte meetspits | 20 mm |
Materiaal | RVS |
Schaalwaarde | 0,02 mm |
Productgewicht (per stuk) | 321,000 g |
Min./max. meetbereik lengte | 0-150 mm |