Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Precisieschroevendraaier met bit

Precisieschroevendraaier, 4 mm bit
SCHROEVEN DRAAIER MET BITHOUDER

Art.-nr. 06134660

EAN 4061975343727

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisieschroevendraaier met bit

Art.-nr. 06134660
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
Bit van 4 mm en 2-componentenhandgreep met draaibare centreerkop
  • Ideaal voor fijne delicate werkzaamheden dankzij de ergonomische handgreep met draaibare centreerkop

  • Geoptimaliseerd werken in de uurwerkmakerij dankzij de draaibare centreerkop en het antislipmateriaal op het voorste deel van de handgreep

  • Eenvoudige vervanging van de punt dankzij bit van 4 mm bit
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor elektriciens, modelbouwers, hardware-installateurs, etc.

Materiaal handgreep

1-component kunststof

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Aansluiting

4 mm

Bladlengte (A)

40,5 mm

Handvatlengte (B)

94,5 mm

Kopdiameter (D)

7 mm

Diameter centreerkop (C)

14 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie