HSCo precisiehoutspiraalboor Voor hardhout, hout en kunststof
Houtspiraalboor HSCo
SPIRAALBOOR-HOUT-HSCO-P-D6,0
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Precisie geslepen centreerpunt met twee voorsnijders
Optimale centrering voor superieure boorgaten
Speciale groefgeometrie en dubbele snijkant
Optimale spaanverwijdering en stabiliteit tijdens het boorproces
Extreem lage productietoleranties met nauwkeurig gedefinieerde oppervlakte- en profielkwaliteit
Nauwkeuriger boren
Geslepen snijkanten
Snel, nauwkeurig boren
Dubbele snijkant
- Voorkomt afwijking van diameter (verloopvrij boren)
- Uistekende boorstabiliteit
Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
Datasheets(X)
Tropische houtsoorten, zoals bankirai, hardhout, zachthout, spaanplaat, spaanplaat met kunststof coating, laminaat, zachte kunststof, harde kunststof
Diameter (Ø) | 6 mm |
Lengte | 93 mm |
Werklengte | 57 mm |
Snijmateriaal | HSCo |
Schachtdiameter | 6 mm |