Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Powerbank voor buiten

POWERBANK-BZWART-10000MAH-LAMP+SOLAR

Art.-nr. 0837900210

EAN 4068362068942

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Powerbank voor buiten

Art.-nr. 0837900210
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
4-in-1 - draadloos opladen, LED-lamp, zonnepaneel en oplaadbare accu
  • Hoge capaciteit voor langdurig gebruik en betrouwbare voeding onderweg

  • De slanke en robuuste powerbank is compatibel met alle gangbare USB-apparaten, zoals smartphones, tablets, MP3-spelers en navigatieapparaten, en heeft vele andere toepassingen

  • Het zonnepaneel van 250 mA kan bijdragen aan de druppellading in voldoende zonlicht, maar opladen via netvoeding wordt aanbevolen voor intensief gebruik

  • De ingebouwde LED-lamp biedt tot 150 lumen licht om u te helpen in het donker

  • Een extra functie is de draadloze uitgang, geschikt voor Qi-apparaten, waarmee telefoons snel en eenvoudig kunnen worden opgeladen door ze op de powerbank te plaatsen

  • (Het opladen begint door de telefoon erop te plaatsen en op een knop te drukken)

  • De ingebouwde overlaadbeveiliging zorgt ervoor dat het oplaadproces automatisch wordt beëindigd na het opladen

  • De beveiliging tegen diepe ontlading schakelt de powerbank uit zodra de spanning van de powerbank daalt tot onder een bepaalde waarde tijdens het opladen van een apparaat, waardoor schade aan de accu wordt voorkomen

  • Met één druk op de knop kan de oplaadstatusindicator worden geactiveerd, die de resterende capaciteit in stappen van 25% weergeeft met vier geïntegreerde LEDs

  • Kan worden gebruikt bij temperaturen van -10 °C tot 60 °C bij het opladen van apparaten en 0 °C tot 45 °C bij het opladen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Accu/Batterijtype

Lithium Polymer

Nominale spanning

3,7 V

Accu-/batterij capaciteit

10000 mAh

Lengte x breedte x hoogte

155 x 80 x 20 mm

Productgewicht (per stuk)

300,000 g

Kleur

Zwart, Rood

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie