Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Power lijmkit, Multi PU Marine

PU Marine Power Lijm- en afdichtmiddel
COSTRUCTIELIJM-(MARINE-POWER)-WIT-310ML

Art.-nr. 08922921

EAN 4050641867032

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Power lijmkit, Multi PU Marine

Art.-nr. 08922921
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
Veelzijdige, elastische 1C-polyurethaan lijm voor maritieme toepassingen of caravanbouw

Het product biedt een breed assortiment kleefmiddelen en garandeert een uitstekende hechting op een breed scala aan materialen.



Elastisch


  • Verschillende materiaaluitzettingen worden gecompenseerd door hoge elasticiteit

  • Dempt trillingen en geluid


Langzame huidvorming


  • Maakt het mogelijk om grote componenten te verlijmen en af te dichten

  • Verbindingsdelen kunnen worden verschoven


Kan worden geschuurd en overgeschilderd


  • Mechanische verwerking is mogelijk zodra de huid is gevormd

  • Het afdichtmiddel is, onderhevig aan beperkingen, overschilderbaar


Effectieve weerstand tegen chemicaliën, veroudering en weersinvloeden


  • Duurzame bestendigheid tegen water, zout water, verdunde zuren en logen

  • Kortstondig bestand tegen brandstoffen, minerale oliën, plantaardige en dierlijke vetten en oliën


  • Vlamvertragend

  • Weinig geur

  • Siliconenvrij
Opmerking

Dit product niet in contact brengen met laksystemen op basis van alkydhars. Als het afdichtmiddel wordt gelakt, moet er rekening mee worden gehouden dat de dikte en hardheid van de laklaag van negatieve invloed kan zijn op de elasticiteit van de lijm en daardoor scheuren kunnen ontstaan.

EU-typegoedkeuring: Goedgekeurd voor verlijming in scheepsbouw en jachtbouw

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

1C-polyurethaanlijm speciaal ontwikkeld voor gebruik in botenbouw en scheepsbouw.


Geschikt voor het lijmen van verschillende permanent belaste materialen. Toepasbaar op dek, romp en kiel. Voor montage van constructies, wanden, verticaal aangebrachte panelen, railing, etc.

Handleiding

De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling.



Knip de draadkap eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool.


De lijm moet tijdens de huidvorming glad worden gemaakt.

Inhoud

310 ml

Verpakking

Koker

Chemische basis

Vochtuithardende 1-component polymere urethaan

Kleur

Wit

Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden

3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot +90 °C

Min. huidvormingstijd

60 min

Minimale afschuifsterkte

1,7 N/mm²

Kortstondig bestand tegen

Brandstoffen, Minerale oliën, Oliën, Plantaardige oliën, Dierlijke oliën

UV-bestendig

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HaftClean actieve oppervlaktereiniger

K+D ACTIEF REINIGER 400 ML

Oppervlakteoptimalisatie van niet-poreuze ondergronden
Middel voor oppervlaktehechting Primer voor kunststof/hout/steen

K+D PRIMER KUNSTST/HOUT/STEEN 250ML

Optimalisatie van ondergronden van kunststof, hout, steen en beton
Lijmverwijderaar Kleeft + Dicht verwijderaar

K EN D REMOVER 400 ML

Oplosmiddel voor het oplossen/verwijderen van lijmen en afdichtmiddelen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie