Power-led inbouwlamp type A

Power-led inbouwlamp type A
LED-POWER INBOUW-350MA-TYPA-1W-KOUDWIT

Art.-nr. 0976501212

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Power-led inbouwlamp type A

Art.-nr. 0976501212

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Boorgatdiameter:35 mm

Verbindingskabel:1,8 m

Leveringsomvang:

  • 1 x LED incl. verbindingskabel van 1,8 m
  • 1 x LED B stekker

Afmetingen niet bindend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Toepassingsgebied

Toepassingen: Kasten, rekken, vitrines, planken

Lamptype

LED

Maximale stroomsterkte

350 mA

Materiaal behuizing

Aluminium

Vermogen

1 W

Lichtkleur

Koudwit (CW)

Minimale kleurtemperatuur

6000 K

Installatiediameter

35 mm

Soort aansluiting

Plug-in systeem LED B

Kabellengte

1800 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Lichtstroom

86.1 lm

Verplichte accessoire:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Led-veiligheidstransformator

LED-TRAFO-POWER-350MA-18W-LED B

Ingebouwde transformator, alleen geschikt voor verlaagde plafonds. Voor ingefreesde montage
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

Technische informatie