TIOMOS M9 Click-on potscharnier
Scharnier Tiomos M9 110 Click-on
SHAR-TS-CLICKON-110-48/9-M9
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudig te verstellen diepte met draadschroef
- Deuropdek tot 25 mm
- Verkrijgbaar in drie uitvoeringen
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
- Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden. Testaanslag aanbevolen.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Dunne meubeldeuren, rabatdeuren en vierzijdige verstekaanslag
Minimale naadbreedte voor deuren met afgeschuinde randen (R= 1 mm) voor fabrieksinstelling
Demping | Ja |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Om te schroeven |
Boorbeeld | Mepla boorbeeld |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 12-28 mm |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal schijf | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal scharnierarm | Zinkspuitgietwerk |
Openingshoek | 110 graden |
Potdiepte scharnier | 9 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!