Portierafdichtclip met dennenboomvoet
AFDEKSTOP-HONDA-OVAAL-WIT
Art.-nr. 0500785082
EAN 4047376892439
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De flens van de clip wordt van tevoren op de afdichting bevestigd.
- Voor het bevestigen van de clip hoeft deze alleen maar te worden ingedrukt.
Datasheets(X)
Voor afdichtingen van portieren en ruiten.
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 4,90-5,10 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,80-0,80 mm |
Koplengte (A) | 16,50 mm |
Breedte van kop (B) | 6,50 mm |
Lengte onder kop (C) | 10,60 mm |
Kleur | Kleurloos |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Honda |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 90664671003, 90655SB0004 |