Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pompset AdBlue® 1000L IBC

Pompset voor Adblue 1000L IBC
TB-POMPSET-IBC-ADBLUE-INCL.-TELLER

Art.-nr. 08911600
EAN 4056807653815

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pompset AdBlue® 1000L IBC

Art.-nr. 08911600

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

RVS pompset voor AdBlue® 1000L IBC

Gemakkelijk in gebruik


  • Door speciaal ontworpen doseergroep kan de vloeistof in de IBC tank gemakkelijk overgebracht worden

  • De doseergroep is voorzien van een nauwkeurige digitale teller die de afgegeven hoeveelheid weergeeft

  • Doseergroep heeft ook een automatisch mondstuk om het afvullen gemakkelijker te maken


Minder onderhoud


  • Door de zelfaanzuigende diafragmapomp, zonder dynamische afdichting, is er minder onderhoud nodig


Set bevat:


  • RVS basis met mondstuk houder

  • Robuuste pomp

  • K24 meter (digitale teller)

  • Automatisch mondstuk (spuit)

  • Aanvoerslang van 6m

  • Zuigslang van 1,5m

  • Slangpilaar en klemmen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor het eenvoudig uitgeven van AdBlue®

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie