Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
"Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 "Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 "Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 "Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 "Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 "Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 "Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 "Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 "Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 "Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 "Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/HVNSUwGv2T0

"Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 - 1
"Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 - 2
"Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 - 3
"Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 - 4
"Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 - 5
"Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 - 6
"Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 - 7
"Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 - 8
"Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 - 9
"Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 - 10
"Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks - PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000 - 11

"Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks

Perslucht-schroefveerspanner Maximus 3000
PNEUM. SPIRAALVEERCOMP.MAXIMUS 3000

Art.-nr. 1952003630

EAN 4058794286458

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
"Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks

Art.-nr. 1952003630
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
Stationaire veerspanner voor schroefveren in personen- en bestelwagens.
  • Het uitgebreide veiligheidsconcept omvat een persluchtcilinder, voetpedaal, veiligheidskooi, valbescherming voor de schokdemper en een voetstuk voor maximale veiligheid voor de gebruiker.

  • Het station bevat één kleine spanbek, één grote spanbek en een grijpbek. Deze leveringsomvang maakt compressie van meer dan 90% van alle schroefveren op voertuigen mogelijk. Andere leverbare optionele speciale accessoires.

  • Twee spanbekbevestigingen op de basisunit maken een openingsbreedte van maximaal 486 mm mogelijk. Vooral belangrijk voor veel actuele modellen met extra lange veren.

  • Spiegel voor zicht van bovenaf, waardoor de zuigerstang tijdens de montage gemakkelijker kan worden gepositioneerd.

  • Beschermende kooi met krachtige polycarbonaat panelen zorgt voor een hoge mate van bescherming in geval van onjuiste bediening of onbedoeld splinteren van het materiaal.

  • De twee traploos instelbare bovenste grijperbekken kunnen worden ingesteld op de vereiste spiraaldiameter. Ze kunnen omhoog en omlaag worden bewogen, gekanteld en in een stand worden vastgezet voor een maximale aanpasbaarheid aan elk type veer.

  • De praktische dempervalbescherming houdt de demper tijdens de installatie op zijn plaats.

  • De handgrepen boven de eenheid en de wielen maken de eenheid gemakkelijk manoeuvreerbaar.

  • CE-goedkeuring voor de eenheid documenteert dat deze voldoet aan 2006/42/EG (machinerichtlijn)


Leveringsomvang


  • Basiseenheid, 3000 kg/30.000 N

  • Kleine spanbek, diameter 78 - 130 mm

  • Grote spanbek, diameter 105 - 185 mm

  • Werkspiegel met magnetische voet, flexibel

  • Transportmodule met wielen

  • Grijpbek voor demperbuis, diameter 40 - 60 mm
Toepassingsgebied
Toepassingenlijst
Tot 1200 kg
Tussen 1200 kg en 2000 kg
Meer dan 2000 kg
AUDIA1
CHEVROLETMatiz, Spark
CITROËNC1, C3, DS3, C2, C3, Picasso
DACIALogan, Sandero, Duster
FCAPunto Evo, 500, Fiorino, Grande Punto, Panda, Kubo, Mito, Giulietta, Ypsilon
FORDFiesta, Fusion, Ka
HONDAInsight, Jazz, Civic, Crz
HYUNDAIi20, i10, ix20, i30, Genesis, i40
KIAPicanto, Venga, Rio
LEXUSRX, CT
MAZDACX-3, 2
MINICooper, Mini
MITSUBISHIColt, Space, Star
NISSANCube, Pixo, Micra, Note
OPELAgila, Corsa, Adam, Karl
PEUGEOT206+, 107, 208, RCZ, 207, 308
RENAULTGrand Scenic, Wind, Clio, Twingo, Captur, Modus
SEATIbiza, Mii
SKODACitigo, Fabia, Rapid
SMARTFortwo, Forfour
SUZUKIAlto, Splash, Swift, Celerio
TATANano
TOYOTAYaris, IQ, Prius, Auris, Aygo
VOLKSWAGENPolo, Golf 4, Golf 5, Up!, Fox
AUDIA3, A4, Q3, TT, A5
BMWSerie 1, Serie 2, Serie 3, Serie 4, Serie 5, X1, X3
CHEVROLETOrlando
CITROËNC4, C4 Picasso, C5, C-Crosser, Jumpy, DS4, Jumper
DACIADuster, Logan
FCADoblo, 500L, Bravo, Fiorino, 159, Delta
FORDFocus, Kuga, Fusion, Mondeo, C-Max
HONDAAccord, Civic
HYUNDAIix35, i30, i10, ix20
KIACeed, Venga, Soul
MAZDACX-7, 3, 5
MERCEDESB-klasse, A-klasse, C-klasse, E, Vito
MINICooper, Mini Countryman
MITSUBISHIASX, Lancer, Outlander, Pajero
NISSANQashqai, Juke, Leaf, Cube
OPELAstra, Insignia, Meriva, Zafira
PEUGEOTRCZ, 3008, 5008, 508, 607, 407, Partner
RENAULTFluence, Grand Scenic, Koleos, Megane iii, Kangoo, Laguna, Scenic, Espace, Latitude
SEATLeon
SKODAYeti, Roomster, Superb, Octavia
SUZUKISx4
TOYOTAAvensis, Prius, Verso, Auris
VOLKSWAGENGolf 6, Scirocco, Polo, Caddy, Touran, Tiguan, Sharan
AUDIA5, A6, A8, Q5, Q7, A6
BMWSerie 6, Serie 7, X5, X6
CITROËNBoxer
FCADucato, Scudo, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Freemont
FORDEcoSport, Edge, S-MAX
HONDACR-V, HR-V
HYUNDAISantaFé, Tucson
KIASorento, Sportage
LAND ROVERFreelander, Discovery 4, Discovery Sport, R.R. Evoque, Range Rover
LEXUSRX, CT, GS, LS
MAZDA6, CX-5, CX-7
MERCEDESClass-E, Vito, Class-M, Class-G, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, ML, Class-V.
NISSANQashqai
OPELMokka, Antara, Vivaro, Movano
PORSCHECayenne, Macan
RENAULTTrafic, Megane Initiale, Kadjar, Master
SSANGYONGKorando, Rexton, Tivoli
SUZUKISX4, Vitara, S-Cross, Jimny
TOYOTALand Cruiser, RAV4
VOLKSWAGENPassat, Volkswagen Crafter, Touareg, T5, T6
VOLVOV50, C30, XC70, XC60, XC70, XC90
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Spankracht

30000 N

Lengte

1730 mm

Bedrijfsdruk

6 bar

Maximaal laadgewicht

3000 kg

Slaglengte

486 mm

Productgewicht (per stuk)

115000,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spanbek, groot, universeel diameter 120 mm - 205 mm

KLEMBEK VOOR RECHTSGEDRAAIDE VEREN KLEIN

x 1 st
Grijpbekken voor demperbuis

BLOKKEERGEREEDSCHAP VOOR SCHOKDEMPERS

x 1 st
Werkspiegel met magnetische voet, flexibel

SPIEGEL MET FLEXIBELE MAGNEET

x 1 st
Veerpootplaat Mercedes

BEUGEL GESCHIKT VOOR MERCEDES

x 1 st
Veerpootplaat Mercedes

BEUGEL GESCHIKT VOOR MERCEDES

x 1 st
Spanbek voor linksgedraaide veer voor Renault en Nissan

BEUGEL NAAR LINKS

Geschikt voor Renault Koleos, Laguna en Nissan Qashqai
x 1 st
Spanbek, groot, universeel diameter 120 mm - 205 mm

BEUGEL NAAR RECHTS D125-205 MM